Nexans - UNI Signal (C) 1x3x0,64 - 10545826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,64 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 3
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210122800
Elnummer
1008011
Leverandørens varenummer
10545826
Typebeskrivelse
1008011
Nominelt ledertverrsnitt:
0,64 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
3
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,64 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Trippel
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Antall kappe lag:
1
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,1 mm
Kategori:
Uten
NVP verdi:
0 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som signalkabel:
Ja
Med rivesnor:
nei
Vekt:
41 kg/km
Karakteristisk impedans:
75 Ohm