nkt cables - PFSP-Al/Cu 1 kV AFV 3x150/50 T500 - 1056271

nkt cables
KopierKopier
nkt cables - PFSP-Al/Cu 1 kV AFV 3x150/50 T500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 150 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Merkespenning U0 - 0,1 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071354010307

Elnummer

1056271

Leverandørens varenummer

1056271

Typebeskrivelse

PFSP-Al/Cu

Nominelt ledertverrsnitt:

150 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

3

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Merkespenning U0:

0,1 kV

Ledermateriale:

Aluminium

Leder overflate:

Blank

Lederform:

Sektorformet

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

Ja

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Antall hjelpesystemkjerner:

0

Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:

50 mm²

Konsentrisk leder:

Kobber

Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:

50 mm²

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

42,1 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

336,8 mm

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-5...60 °C

Merkespenning U:

0,1 kV

Forlegging i jord:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Skjermet installasjons og jordkabel med aluminiumsleder. Bruksområde: Anbefalt brukt i alle type rom, samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til kombinert jord- og nøytralleder (PEN). Leder: Flertrådet aluminium. Isolasjon:Blyfri PVC. Fyllkappe:Blyfri PVC. Ytterkappe: Blyfri PVC. Skjerm:Kobbertråder med motspiral. Farge: Grå. Max leder temp.: 70°C. Merking: Fabrikant,type,dimensjon,metermerking.