Nobø - NOBØ TERMOSTAT NCU 2R RADIO 2 DIGITAL+APP - X-80310002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mottager
Farge - Hvit
Med betjeningspanel - Ja
Med tidsur - nei
WiFi-kompatibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7030690044094
Elnummer
5493394
Leverandørens varenummer
X-80310002
Typebeskrivelse
5493394
Funksjon:
Mottager
Farge:
Hvit
Med betjeningspanel:
Ja
Med tidsur:
nei
WiFi-kompatibel:
nei
Adaptiv:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Med radiomottaker:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Digitalt styringsenhet:
Ja
Nobø Kontrollenhet. Komfort og sparetemperatur. Styring via Nobø Energy Control. Temperaturer settes i App eller på enhet. For bruk på ovner av typen NT og NF