NOBY - JA-100 kapsling for JA-111R - PLV-JA111R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 0 V
360° konvertibel - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614115919
Elnummer
6201852
Leverandørens varenummer
PLV-JA111R
Typebeskrivelse
6201852
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
0 V
360° konvertibel:
0 A
Farge:
Hvit
Høyde:
160 mm
Bredde:
43 mm
Dybde:
23 mm
PLV-JA-111R - kapsling for radiomodul
Dette er en kapsling som kan benyttes for JA-111R radiomodulen dersom den ikke skal monteres i kabinettet med sentralen.
Dette er en kapsling som kan benyttes for JA-111R radiomodulen dersom den ikke skal monteres i kabinettet med sentralen.