Norlys - Festejern 208 - 208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 74 mm
Bredde - 74 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042892080039
Elnummer
3101972
Leverandørens varenummer
208
Typebeskrivelse
3101972
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
74 mm
Bredde:
74 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
150 mm
Diameter:
0 mm
Festejern/betongforankring til støping. Gjelder for produktene: Arvika pullert art. 891 og 893