Norlys - MARKFESTE 204 FOR ARENDAL PULLERT - 204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 90 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042892040033
Elnummer
3102481
Leverandørens varenummer
204
Typebeskrivelse
3102481
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
90 mm
Bredde:
90 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
335 mm
Markfeste. Brukes for grave ned i bakken. Gjelder for produktene Arendal Art. 1561 og Art.1566