Nortronic - Creation Takrosett 100 mm Bronse - 1209562

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - Creation Takrosett 100 mm Bronse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 104 mm

  • Bredde - 104 mm

  • Form - Rund

  • Type feste - Skrus

  • Dybde - 32 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879140559

Elnummer

1209562

Leverandørens varenummer

1209562

Typebeskrivelse

1209562

Lengde:

104 mm

Bredde:

104 mm

Form:

Rund

Type feste:

Skrus

Dybde:

32 mm

Modell / utførelse:

Andre

Farge:

Andre

Med tilkoblingskabel:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

·Takrosett
·Bronsefarget metall
·100 mm
·1 hull
·Utgang for kabel på siden
Velg passende tekstilkabel og pæreholder fra Creation serien og bygg selv ønsket armatur!