Nortronic - LED DRIVER MIKRO JOLLY 500MA/12V 6W, IMPULS - 0/1-10V - 6605000

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED DRIVER MIKRO JOLLY 500MA/12V 6W, IMPULS - 0/1-10V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 2...12 V

  • Utgangsstrøm fra/til - 500...500 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8010703350458

Elnummer

6605000

Leverandørens varenummer

6605000

Typebeskrivelse

6605000

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

2...12 V

Utgangsstrøm fra/til:

500...500 mA

Utgangseffekt fra/til:

0...6 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

Ja

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

67 mm

Bredde:

50 mm

Høyde:

22 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED driver Micro Jolly.
For utenpåliggende montering.
Strømstyrt.
Kan dimmes via 0/1-10V / Impuls.
Dimmes 100-1%.
Inngangsspenning 220-240VAC 50/60Hz.
Utgangsstrøm 500mA.
Utgangsspenning 2-12V.
Utgangseffekt 1-6W.
Kapslingsgrad IP20.
Maks 50 stk på B16A sikring.
Klasse II beskyttelse.
Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, overspenning, overlast.
Minnefunksjon ved impulsbryting.
Ta temperatur -25... +50°C.
Mål (LxBxH) 67 x 50 x 22 mm.


Standarder:
EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62384