Nortronic - LED driver Mini Jolly 250-700m DALI-2 / Impuls / 0/1-10V 25 - 6602094

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED driver Mini Jolly 250-700m DALI-2 / Impuls /  0/1-10V 25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm fra/til - 250...700 mA

  • Utgangseffekt fra/til - 1,4...34,3 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8010703359888

Elnummer

6602094

Leverandørens varenummer

6602094

Typebeskrivelse

6602094

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm fra/til:

250...700 mA

Utgangseffekt fra/til:

1,4...34,3 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Kapslet

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

108 mm

Bredde:

52 mm

Høyde:

22 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·LED driver Mini Jolly DALI
·For utenpåliggende montering
·Strømstyrt
·Kan dimmes via Dali-2
·Inngangsspenning 110-127 eller 220-240VAC 50/60Hz
·Utgangsstrøm: Se tabell nederst
·Endre utgangsstrømmen med DIP switch
·Dimming 100-1%
·Kapslingsgrad IP20
·Maks 50 stk på B16A sikring
·Klasse II beskyttelse
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, mains spikes, overlast
·Active Power Factor Corrector
·Ta temperatur -25... +45°C
·7 års garanti
·Mål (LxBxH) 108 x 52 x 22 mm

Standarder:
CSA-C22.2 n° 223
EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62384
EN 62386-101
EN 62386-102
EN 62386-207
UL13