Norwesco - Taklokk TED-TT - IMT36312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 110 mm
Høyde (liten) - 83...94 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Dybde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480165030
Elnummer
1222009
Leverandørens varenummer
IMT36312
Typebeskrivelse
IMT36312
Diameter:
110 mm
Høyde (liten):
83...94 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blindlokk
Dybde:
5 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
Ja
Plomberbar:
nei
Hvitt lokk i plast for å dekke hullet i veggbokser. Med to hull for skruer.