OBO BETTERMANN - Flatvinkel GK-F70110RW - 6274320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 70 mm
Antall overdeler - 0
Overdelsbredde 1 - 110 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GK kanaler
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012195655664
Elnummer
1219112
Leverandørens varenummer
6274320
Typebeskrivelse
90° vinkel for RAPID 80 PVC kanal
Bredde:
110 mm
Dybde:
70 mm
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
110 mm
Retning:
Stigende/fallende
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 2:
110 mm
Overdelsbredde 3:
110 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Driftstemperaturområde:
0...65 °C