OBO BETTERMANN - KANAL WDK 40110 RENHVIT - 6191150

KopierKopier
OBO BETTERMANN - KANAL WDK 40110 RENHVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 110 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196501199

Elnummer

1209125

Leverandørens varenummer

6191150

Typebeskrivelse

WDK 40110

Høyde:

40 mm

Bredde:

110 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

6 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Driftstemperaturområde:

0...65 °C

WDK 40110 Føringskanal i PVC. Perforert underdel med tilhørende lokk. Farge: RenHvit RAL9010