Øglænd system - Enkel strekkavlaster LS-SP HDG - 1302221

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Enkel strekkavlaster LS-SP HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 38 mm

  • Høyde - 153 mm

  • Modell / utførelse - Brakett

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693022217

Elnummer

1302221

Leverandørens varenummer

1302221

Typebeskrivelse

1302221

Lengde:

38 mm

Høyde:

153 mm

Modell / utførelse:

Brakett

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

40 mm

Klar høyde:

nei

Brukes for å unngå strekk i kabelen og gi dryppneseeffekt.