Øglænd system - Festevinkel S-M AB 125x60x60-10/12-Z SS - 13 717 15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 126 mm
Høyde - 60 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693717151
Elnummer
1371715
Leverandørens varenummer
13 717 15
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Lengde:
126 mm
Høyde:
60 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
60 mm
Vinkelområde:
92...92 °
Festevinkel med mange bruksområder. For M10 and M12 skruer.