Øglænd system - Hengsle Vertikal LOE-55 HV SS - 13 723 74

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Hengsle Vertikal LOE-55 HV SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - Ja

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger landbaserte

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070693723749

Elnummer

1372374

Leverandørens varenummer

13 723 74

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Modell / utførelse:

Vinkelskjøtestykke

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

Ja

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Lengde:

250 mm

Klar høyde:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Beslag for valgfri vertikal vinkelmontasje.
Patentert leddbeslag med stabilitet tilsvarende sveiseforbindelse og som med kombinasjonen 9 og 10 hull gir justerinsmulighet i trinn på 4º