Øglænd system - Stjerneskiver S-M SW-M8 A4 - 13 713 56
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8,4 mm
Ytre diameter - 15 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.). - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693713566
Elnummer
1371356
Leverandørens varenummer
13 713 56
Typebeskrivelse
1371356
Indre diameter:
8,4 mm
Ytre diameter:
15 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.).:
8
Tykkelse:
2,4 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Avfaset:
nei
NORSOK-krav forbyr bruk av stjerneskiver til installering av kabelbaner og kabelskinner, derfor anbefaler vi våre A4 self-låsende flensmuttere.