Øglænd system - Veggkonsoll S-M CA-35-400 HDG - 1372692

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Veggkonsoll S-M CA-35-400 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klar høyde - Ja

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693726924

Elnummer

1372692

Leverandørens varenummer

1372692

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Klar høyde:

Ja

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Rustfritt stål, beiset:

nei

Konsoll for oppheng av LOE og RZE kabelstiger og SPB kabelbaner. Festes med en bolt med max Ø 12 mm.