ØS Varme - Toleder varmekabel ØS30-21 2800 W 175m - 1036363

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - Toleder varmekabel ØS30-21 2800 W 175m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 16 W/m

  • Lengde - 175 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

2-Leder 16W/m Grønnkabelen ØS 30-21

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7331002914181

Elnummer

1036363

Leverandørens varenummer

1036363

Typebeskrivelse

1036363

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

16 W/m

Lengde:

175 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Diameter:

5,5 mm

Høyde:

5,5 mm

Bredde:

5,5 mm

Farge:

Grønn

ØS 30-21 toleder varmekabel 16W/m er velegnet for gulvvarme ved effekter over 100W/m² for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i våtrom. Kan også benyttes til is- og snøsmelting i trapper og frostsikring av takrenner.
Bruksområder: Innstøpning i betonggulv, lavtbyggende varmegulv, frostsikring av takrenner, snøsmelteanlegg 160 –230W/m2.
Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere som eliminerer elektromagnetiske felt