Osram - DULUX S 9 LED 4,5W/840 EM G23 - 4058075558045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 500...500 lm
Lysutbytte lampe - 111 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.21 kg CO2 eq.
Produktserie
Dulux LED
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075558045
Elnummer
3766236
Leverandørens varenummer
4058075558045
Typebeskrivelse
3766236
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
500...500 lm
Lysutbytte lampe:
111 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
G23
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
21...21 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
500 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
140...140 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
32 mm
Lengde:
165 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,11
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
200000
Klirrfaktor (THD):
30
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei