Osram - HQI-E 400W/N 3800K COATED E40 - 4058075039803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 440 W
Lysstrøm - 40000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur - 3800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075039803
Elnummer
3800108
Leverandørens varenummer
4058075039803
Typebeskrivelse
3800108
Lampeeffekt:
440 W
Lysstrøm:
40000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
3800 K
Lysutbytte lampe:
91 lm/W
Lysfarge:
642
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
125...125 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
H45
Diameter:
120 mm
Total lengde:
290 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Med lampebetegnelse:
ED37
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
484 kWh
Middels levetid:
9000 h