Osram - OSRAM ST 111 - 4050300854045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Elektronisk - nei
Egnet for kompaktlysrør - Ja
For lysrør - Ja
Egnet for lampeeffekt - 65...65 W
Kobling - Enkelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300854045
Elnummer
3843108
Leverandørens varenummer
4050300854045
Typebeskrivelse
3843108
Elektronisk:
nei
Egnet for kompaktlysrør:
Ja
For lysrør:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
65...65 W
Kobling:
Enkelt
For høytrykksnatrium-damplampe:
nei
For metallhalogen-damplampe:
nei
For lavtrykksnatrium-damplampe:
nei
ST 111 LONGLIFE er en Singel-tenner for lysrør 4-65W, 80W og Dulux F 18W, 24W og 36W. Tenneren inneholder glødestarter, radiostøyfilter, bimetall-elektroder i glassbeholder inneholdende ionisert gass. Tenneren kobles i serie med elektrodene, mål: L= 40,3mm d= 21,5mm, brett á 25 stk