Utgått

Panasonic - Batteri 21,6V 4,2Ah EY9L62B - 750937

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Batteri 21,6V 4,2Ah EY9L62B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 21,6 V

  • Kapasitet - 4,2 Ah

  • Modell / utførelse - Litiumioner

  • Vekt - 900 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232775828

Elnummer

8812571

Leverandørens varenummer

750937

Typebeskrivelse

8812571

Nominell spenning:

21,6 V

Kapasitet:

4,2 Ah

Modell / utførelse:

Litiumioner

Vekt:

900 g

EY9L62B Batteri 21,6V 4,2Ah Li-ion for alle Panasonic 21,6V maskiner. Lades på lader EY0L82B.