Utgått

Panasonic - Sagblad Ø135mm for treverk - 751213

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Sagblad Ø135mm for treverk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sagblad diameter - 135 mm

  • Kant høyde - 20 mm

  • Egnet for kunststoff - nei

  • Egnet for metall - nei

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232775576

Elnummer

8825812

Leverandørens varenummer

751213

Typebeskrivelse

8825812

Sagblad diameter:

135 mm

Kant høyde:

20 mm

Egnet for kunststoff:

nei

Egnet for metall:

nei

Type låsefunksjon:

Ja

Antall tenner:

24

Sagblad tykkelse:

0,5 mm

EY9PW13C Hardmetallblad Ø135mm for treverk, 24 tenner, 20mm senterhull