Utgått

Pax - TR85-i krom Momento II - 3516-8

Volution
KopierKopier
Pax - TR85-i krom Momento II

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse radiator/håndkletørker - Andre

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Roterbar - Ja

  • Form av strålingsrør - Rund

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7391477351683

Elnummer

5800631

Leverandørens varenummer

3516-8

Typebeskrivelse

5800631

Utførelse radiator/håndkletørker:

Andre

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Roterbar:

Ja

Form av strålingsrør:

Rund

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Andre

Effektstyring:

Elektronisk

Med tidsur:

Ja

Glansgrad:

Blank

Bredde:

730 mm

Høyde:

750 mm

Dybde:

113 mm

Vekt:

5,3 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

II

Digital visning:

nei

Programmerbar:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Kan styres via APP (application):

Ja

Elektrisk Handdukstork i krom med intelligent repetetiv Momento II-timer. Smart separat kopplingshus för enkel elanslutning/dockning av Handdukstorken. Endast 60W. Vändbara zinkfästen. För dold elanslutning. Allpolig brytare/IP44/230V 50Hz/Dubbelisolerad/S/CE