Philips - TL-D 36W Blue SLV/25 - 928048501805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 36 W
Lysstrøm - 960 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 0 K
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500727541
Elnummer
3831243
Leverandørens varenummer
928048501805
Typebeskrivelse
3831243
Lampeeffekt:
36 W
Lysstrøm:
960 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
0 K
Lengde:
1213,6 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
26 lm/W
Lysfarge:
180
Rørdiameter:
28 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Blå
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
45 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
T8