Philips - ZRS750 EP WH - 910500187715

Signify
KopierKopier
Philips - ZRS750 EP WH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Endelokk

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 32 mm

  • Bredde - 4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711559381244

Elnummer

3353943

Leverandørens varenummer

910500187715

Typebeskrivelse

3353943

Type tilbehør/reservedel:

Endelokk

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Lengde:

32 mm

Bredde:

4 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RCS750 3-krets firkantet sporsystem består av et solid aluminiumsspor som finnes i lengder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske ledere. Systemet kan brukes på alle tenkelige måter: horisontalt eller vertikalt, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående felt. Det kan også brukes som en frittstående anordning. Alle armaturene har separat strømforsyning og kan brukes selektivt. De er enkle å flytte for å endre belysning og presentasjon. Slik er det mulig å skape et flerfunksjonelt sporsystem for effektbelysning samt for hengende reklame- og dekorutstyr. Det finnes også et utvalg adaptere, strømforsyningskoblinger og monteringstilbehør.