Phoenix Contact AS - Endedeksel D-Pt 2,5-3L 3211647 - 3211647

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4046356428385

Elnummer

1264970

Leverandørens varenummer

3211647

Typebeskrivelse

D-PT 2,5-3L

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,2 mm

Pluggbar:

nei

Endedeksel, lengde: 102,2 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 50,2 mm, farge: grå