Phoenix Contact AS - PLC-OPT-120UC/ 24DC/2 - 2900367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 108...132 V
Sekundærspenningsområde - 3...33 V
Nominell driftstrøm Ie - 3 A
Type digital utgang - Elektronisk
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356506816
Elnummer
4300187
Leverandørens varenummer
2900367
Typebeskrivelse
PLC-OPT-120UC/ 24DC/2
Primærspenningsområde:
108...132 V
Sekundærspenningsområde:
3...33 V
Nominell driftstrøm Ie:
3 A
Type digital utgang:
Elektronisk
Med LED-visning:
Ja
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 120 V AC / 110 V DC, utgang 3-33 V DC / 3 A