Phoenix Contact AS - UPS-BAT/VRLA/24DC/ 1.3AH Energiakkumulator - 2320296
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 1300 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356554176
Elnummer
6615003
Leverandørens varenummer
2320296
Typebeskrivelse
UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
1300 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
113 mm
Høyde inkl. poler:
157 mm
Bredde:
54 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
1700 g