PLEJD - Adapter vri AW passer SG hvit - RTR-01-AW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dreieknapp
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Bryter/dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7330018111621
Elnummer
1400821
Leverandørens varenummer
RTR-01-AW
Typebeskrivelse
RTR-01-AW
Modell / utførelse:
Dreieknapp
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Bryter/dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
52 mm
Høyde:
52 mm
Dybde:
18 mm