PLEJD - Extender 2 inputs bat mesh BT - EXT-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innbygning
Antall innganger - 2
Primærspenningsområde - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018111676
Elnummer
1400117
Leverandørens varenummer
EXT-01
Typebeskrivelse
EXT-01
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innbygning
Antall innganger:
2
Primærspenningsområde:
220...240 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
nei
Effektforbruk:
0 W
Type inngangsspenning:
AC
Genererer avlesningsspenning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Radiorekkevidde ca. 10 m innendørs.