Pulsar - Batteriskap for 7Ah batteri 175 x 115 x 70 mm - AWO400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 0 V
360° konvertibel - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791015210
Elnummer
6254144
Leverandørens varenummer
AWO400
Typebeskrivelse
6254144
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
0 V
360° konvertibel:
0 A
Farge:
Hvit
Høyde:
175 mm
Bredde:
115 mm
Dybde:
70 mm
Kabinett som er ment benyttet for ekstra batterier i adgangskontroll, innbruddsalarm eller brannalarmsystemer. Kabinett kan også benyttes for andre applikasjoner.
Spesifikasjoner:
- størrelse: 175 (b) x 115(h) x 70(d) mm
- sabotasjebeskyttet (åpning av kabinettet)
Spesifikasjoner:
- størrelse: 175 (b) x 115(h) x 70(d) mm
- sabotasjebeskyttet (åpning av kabinettet)