Raychem / nVent - R-GREEN-LEAF-EU TERMOSTAT - 1244-017312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 13 A
Farge - Svart
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506018257
Elnummer
5400070
Leverandørens varenummer
1244-017312
Typebeskrivelse
R-GREEN-LEAF-EU
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
13 A
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
86,3 mm
Bredde:
86,3 mm
Dybde:
41 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Termostaten er beregnet for innfellt montering i en standard veggboks 65mm.