Raychem / nVent - T2BLÅ-10 30M 305W/230V - 1244-002604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
30 mGrunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 30 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
T2Blå 10/20
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5414506005912
Elnummer
1037585
Leverandørens varenummer
1244-002604
Typebeskrivelse
R-BL-A-30M/T0
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
30 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Uten
Diameter:
5 mm
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Farge:
Blå
Fordelen med T2Blå-10 ved innsparkling
er at man ved tett forlegning får en jevnere
temperatur på gulvets overflate, selv om man har
et relativt tynt lag med avretningsmasse. T2Blå-10
er godkjent for forlegning på brennbart underlag,
maks 125W/m2. Byggehøyde for T2Blå-10 er
10-20 mm (i avretningsmasse) pluss overgulvets
tykkelse. T2Blå er en serieresistiv varmekabel og må derfor aldri kappes, skjøtes eller krysses.