Raychem / nVent - T2BLÅ-20 50M 980W/230V - 1244-001923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 20 W/m
Lengde - 50 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
T2Blå 10/20
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5414506007565
Elnummer
1037540
Leverandørens varenummer
1244-001923
Typebeskrivelse
Varmekabel før instøp i betong för gulvvarme
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
20 W/m
Lengde:
50 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Uten
Diameter:
5 mm
Farge:
Blå