Releco - SOKKEL S9M FOR MINIATYRRELE FOR C9 4P RELE RELECO - S9M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 14
Bredde - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8428040027207
Elnummer
4378679
Leverandørens varenummer
S9M
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
14
Bredde:
22,5 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Industrireleer