Rittal - 19'' L-Profil 47HE TS - 7827221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Egnet for kabinett byggehøyde - 2200 mm
Bredde - 482,6 mm
Høyde - 2200 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177234987
Elnummer
6911616
Leverandørens varenummer
7827221
Typebeskrivelse
19" L-PROFILER 47HE TS
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for kabinett byggehøyde:
2200 mm
Bredde:
482,6 mm
Høyde:
2200 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
19" L-PROFILER 47HE TS