Rittal - Uttrekkbar hylle for 19", 400-600mm - 5501675

KopierKopier
Rittal - Uttrekkbar hylle for 19", 400-600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 482,6 mm

  • Bredde - 419 mm

  • Høyde - 44,5 mm

  • Dybde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177679115

Elnummer

6911362

Leverandørens varenummer

5501675

Typebeskrivelse

6911362

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

482,6 mm

Bredde:

419 mm

Høyde:

44,5 mm

Dybde:

500 mm

Maks belastning:

50 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Bruk:

Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy.
selvfestende
Fullt uttrekk.



Anvendelsesområder:

Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander.



Materiale:

Stålplate



Overflate:

Lakkert



Farge:

RAL 9005



Leveringsomfang:

Montasjesett
Teleskopskinne med montasjesett
Inkl. festemateriell



Pakkeenhet:

1 Sett


Dimensjoner:

Høyde: 1
Dybde: 500 mm



Nivå-avstand:

min.: 400 mm
maks. monteringsdybde: 600 mm



Belastning:

50 kg, statisk last



Vekt:

5,9 kg