Roplast - LEDNING 3X0,75 M PLUGG 5M - 33 952 20

KopierKopier
Roplast - LEDNING 3X0,75 M PLUGG 5M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge på ytre kappe - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881003714

Elnummer

3395220

Leverandørens varenummer

33 952 20

Typebeskrivelse

3395220

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

3

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

250 V

AWG størrelse:

20

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Bredde på leder ca.:

2 mm

Høyde på leder ca.:

2 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

3 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

50 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

50 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

50 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Merkespenning U:

250 V

3 x 0,75 mm med plugg, 5 m, hvit
•To faser og jord
•Leveres med vinkel plugg i den ene enden
•Den andre enden er avmantlet og påsatt endehylser