Satel - Relemodul for DIN 8 releutgang á maks 16A 240v - INT-ORS

KopierKopier
Satel - Relemodul for DIN 8 releutgang á maks 16A 240v

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Plast

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070791010772

Elnummer

6255957

Leverandørens varenummer

INT-ORS

Typebeskrivelse

6255957

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Plast

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

nei

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Relémodul for DIN.

For montering på DIN skinne kan man benytte First-ORS som har 8 utganger (230V, 16A relé). Med denne modulen kan man styre kurser direkte uten behov for kontaktor.