Schneider Electric - 33802 SDE Kontakt Lavnivå For Manuel - 33802

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 2 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430338024

Elnummer

4320614

Leverandørens varenummer

33802

Typebeskrivelse

4320614

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

2 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Antall feilsignalbrytere:

1

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Tilbehør for Effektbrytere < 630A