Schneider Electric - 33883 2 Tidliglukkende Kont. Fast Br - 33883

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430338833

Elnummer

4320640

Leverandørens varenummer

33883

Typebeskrivelse

4320640

Antall vekselkontakter:

2

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Tilbehør for Effektbrytere < 630A