Schneider Electric - ABE7R08S111 8 O rele, 4 pr.gr, 1 N/O - ABE7R08S111

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABE7R08S111 8 O rele, 4 pr.gr, 1 N/O

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...0 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,324...0,324 mm²

  • Merkestrøm In - 0,09 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall poler - 16

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110545258

Elnummer

4501930

Leverandørens varenummer

ABE7R08S111

Typebeskrivelse

4501930

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0...0 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,324...0,324 mm²

Merkestrøm In:

0,09 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall poler:

16

Monteringsmetode:

Andre

Borehull, senteravstand:

5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0...0 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...0 mm²

Merkespenning:

24 V

Tilkoblingstype 2:

Stikktilkobling

Antall klemmer pr. pol:

2

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Bredde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grå

Gjennomsiktig:

nei

Telefast 2: Tilkoblingsmoduler for PLS systemer. Moduler for digitale utganger med fastmonterte reléer.