Schneider Electric - Elektronisk kortsluttningsvern for ComPacT NSX630-Micrologic 1.3 M 3P 500A - C6331M500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 500 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Type motorvern - Elektronisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482003095
Elnummer
4382684
Leverandørens varenummer
C6331M500
Typebeskrivelse
4382684
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
500 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V