Schneider Electric - Galaxy VS Batterstreng, Høykapasitets batteri, Long Life, for Galaxy VS og Easy UPS 3S/3M - GVSBTH4LL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 428 mm
Høyde - 157 mm
Dybde - 760 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304367444
Elnummer
6613032
Leverandørens varenummer
GVSBTH4LL
Typebeskrivelse
6613032
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
428 mm
Høyde:
157 mm
Dybde:
760 mm
Batteristreng med høy kapasitet for bruk med Galaxy VS/Easy UPS 3S for interne batterier. Hver batteristreng består av fire 9 Ah batterimoduler (GVSBTHULL).