Utgått

Schneider Electric - Gulvkanal 3 rom 250x38 2m - 4260116

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Gulvkanal 3 rom 250x38 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 250 mm

  • Høyde - 38 mm

  • Antall rom - 3

  • Lengde - 2000 mm

  • Anvendelsesområde - Innstøpt

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8428031088033

Elnummer

1245054

Leverandørens varenummer

4260116

Typebeskrivelse

1245054

Bredde:

250 mm

Høyde:

38 mm

Antall rom:

3

Lengde:

2000 mm

Anvendelsesområde:

Innstøpt

Materiale:

Stål

Avtagbar overdel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Gulvkanal med integrerte separasjonsvegger. Beregnet for bruk i støpte gulv i kombinasjon med innstøpingsbokser for gulvbokser av plast eller metall. Laget av galvanisert platestål.