Schneider Electric - Konnektor S1 Kat 5e UTP - VDIB17715U01

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Konnektor S1 Kat 5e UTP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - nei

  • Kategori - 5E

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480384462

Elnummer

6915802

Leverandørens varenummer

VDIB17715U01

Typebeskrivelse

6915802

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

nei

Kategori:

5E

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Egnet for solid leder:

Ja

Farge:

Grå

Gjennomsiktig:

nei

AWG-område:

23...24

Uskjermede konnektorer S-One DPM kategori 5e for sambandsklasse D. Tydelig fargemerking for enkel konnektering uten bruk av verktøy. DPM design (Direkte Panel Montering) betyr at konnektorene klikkes direkte på plass uten bruk av montasjerammer. I uttak brukes montasjerammer for å feste konnektoren. Alle kategori 5e konnektorer har grønn konnektorhette. Kat 5e, 125 MHz, sambandsklasse D, 568A/568B. Farge: Grønn. H/B/D: 28/18/35 mm, Standarder: EN50173-1, ISO/IEC11801 og TIA/EIA-568-C.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Temperaturområde: -40 °C til +70 °C.