Schneider Electric - LAD4T3B D40-65A diode <24V AC/DC - LAD4T3B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LAD4T3B D40-65A diode <24V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Diode

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Driftspenning ved DC - 12...24 V

  • Med LED-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119410243

Elnummer

4178408

Leverandørens varenummer

LAD4T3B

Typebeskrivelse

4178408

Funksjon:

Diode

Type driftspenning:

AC/DC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Driftspenning ved DC:

12...24 V

Med LED-visning:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.). Everlink-systemet dekker kontaktorserien TeSys D 40-65 med "A" i endelsen, samt GV3P og GV3L motorvernbrytere. Disse leveres med EverLink tilkobling for rask og sikker tilkobling - uten behov for ettertrekking.