Schneider Electric - LASTBRYTER INS63 3P. 28902 INTERPACT 63A - 28902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement - Svart
Utførelse av betjeningselement - Lang vrier
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430289029
Elnummer
4321202
Leverandørens varenummer
28902
Typebeskrivelse
4321202
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Antall poler:
3
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement:
Svart
Utførelse av betjeningselement:
Lang vrier
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
500 V
Nominell driftsspenning:
500...500 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
63 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
63 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
3 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
30 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
0 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
36 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
2
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Egnet for gulvmontering:
Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls:
Ja
Egnet for frontmontering senter:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Låsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP40
Egner seg som hovedbryter. Leveres i 3p og 4p utførelse fra 40 til 2500A. Spenning opp til 690VAC. Alle bryterne er utstyrt med låsbart dreiehåndtak for avlåsing med inntil tre hengelåser.
Tilbehør:
Hjelpekontakt:
Alle bryterne kan bestykkes med hjelpe/indikasjonskontakt, samme kontakt som benyttes for Compact NSX. INS40-80 har innebygget.
Betjening/grep:
Alle bryterne kan bestykkes med forlenget grep, front eller sidemontert.
Tilkobling/klemmer/terminaldeksler:
Stort utvalg av klemmer og tilkoblingsutstyr. INS40-80 har innebygget klemme. INS40-160 har egne/dedikerte klemmer og deksler. INS250-630 har samme klemmer og terminaldeksler som benyttes på effektbryterserien Compact NSX.
Omkoblersystemer:
INS leveres også som manuell omkobler-enhet for omkobling mellom to strømkilder med mekanisk forrigling.
Det enkle tilbehørssystemet sammen med meget gode elektriske egenskaper gjør at INS passer for de mest krevende applikasjonene.