Schneider Electric - LTMEV40FM TeSys T Utvidelsesmodul 230VAC - LTMEV40FM

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LTMEV40FM TeSys T Utvidelsesmodul 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Digitalmodul

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Inngang for termistortilkobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119404938

Elnummer

4170372

Leverandørens varenummer

LTMEV40FM

Typebeskrivelse

4170372

Modell / utførelse:

Digitalmodul

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Inngang for termistortilkobling:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Antall analoge innganger:

0

Antall analoge utganger:

0

Antall utganger, med kontakt:

0

Antall elektroniske utganger:

0

Antall digitale innganger:

4

Inngang for jordfeilregistrering:

nei

Inngang for analog temperaturføler:

nei

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med utvidelsesmodulen LTMEV tilføres TeSys T ytterligere funksjonalitet. Denne modulen gir spenningsovervåking og 4 ekstra innganger. LTMEV får spenning fra LTMR-styringsmodulen via kommunikasjonskabelen og kan benyttes til motordrifter opp til 690VAC.